入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧バイブレーター |
CFM@60psi | 4.5 |
CFM @ 80 PSI | 5.5 |
デシベル @ 60 psi | 68 |
デシベル @ 80 psi | 68 |
デューティ | 連続的な |
力の評価 | 300ポンド |
住宅資材 | アルミニウム |
インレットポート | 1 / 8 "NPT |
マックス。 圧力 | 80 max。 |
取り付け | チャンネルアイアンとマウンティングプレートをお勧めします |
取付板 | いいえ |
マフラー | オプション |
出口ポート | 1 / 4 "NPT |
全体の高さ | 2.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3.5 " |
全幅 | 1.875 " |
速度@ 60 psi | 17,200vpm |
速度@ 80 psi | 21,000vpm |
バイブレータータイプ | タービン |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8479899895 |
プロダクト | モデル | 住宅資材 | マックス。 温度 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHI-100 | アルミニウム | - | 2.5 " | 3.5 " | 1.875 " | ¥64,572 | ||
MHI-100S | アルミニウム | - | 2.5 " | 3.5 " | 1.875 " | ¥69,780 | ||
MHI-190 | アルミニウム | - | 3.187 " | 4.5 " | 1 13 / 16 " | ¥73,869 | ||
MHI-250 | アルミニウム | - | 3.375 " | 5" | 3.5 " | ¥80,252 | ||
MHI-320 | アルミニウム | 200度F | 4.25 " | 6.375 " | 4" | ¥98,695 | ||
MHI-320HT | アルミニウム | 350度F | 4.25 " | 6.375 " | 4" | ¥141,304 | ||
MHISS-130 | ステンレス鋼 | - | 2 9 / 16 " | 3.5 " | 1.875 " | ¥98,895 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。