VIBCO CCF-5000 空気圧バイブレーター 5000 ポンド 4000 Vpm 80 Psi
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
アイテム価格 | 空気圧バイブレーター |
ベアリングタイプ | 予備潤滑 |
ビンの重量容量 | 50,000ポンド |
CFM@60psi | 35 |
CFM @ 80 PSI | 50 |
デシベル @ 80 psi | 75 |
デューティ | 連続的な |
力の評価 | 5000ポンド |
住宅資材 | 鋳鉄 |
インレットポート | 1 "NPT |
マックス。 圧力 | 80のプサイ |
マックス。 温度 | 350度F |
取り付け | 足 |
取付板 | 別売りされている |
マフラー | 同梱 |
出口ポート | 1 "NPT |
全体の高さ | 8.88 " |
全体の長さ(Overall Length) | 10.25 " |
全幅 | 8.625 " |
速度@ 60 psi | 5000vpm |
速度@ 80 psi | 6000vpm |
バイブレータータイプ | ヘビーデューティータービン |
船の重量(kg) | 19.49 |
船高(cm) | 28.19 |
船の長さ(cm) | 39.88 |
船幅(cm) | 30.23 |
HSコード | 8479899895 |
原産国 | US |
モデル | バイブレータータイプ | デューティ | 住宅資材 | マックス。 圧力 | 取り付け | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KA-1-3 / 4 | 内部コンクリート | 断続的な | - | 80のプサイ | - | - | - | - | ¥305,966 | |
KA-1-3 / 8 | 内部コンクリート | 断続的な | - | 80のプサイ | - | - | - | - | ¥297,910 | |
KA-2-1 / 2 | 内部コンクリート | 断続的な | - | 80のプサイ | - | - | - | - | ¥350,066 | |
KA-3 | 内部コンクリート | 断続的な | - | 80のプサイ | - | - | - | - | ¥414,396 | |
10-1 | ピストン | 連続的な | 鋼 | 80のプサイ | 終わり | 1 15 / 16 " | 5 9 / 16 " | 1.625 " | ¥48,668 | |
10-1-1/4 | ピストン | 連続的な | 鋼 | 80のプサイ | 終わり | 2 15 / 16 " | 9.25 " | 2.25 " | ¥67,184 | |
10-3/4 | ピストン | 連続的な | 鋼 | 80のプサイ | 終わり | 1 15 / 16 " | 5.5 " | 1.25 " | ¥50,564 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。