VESTIL VHPT/S-3672 硬材プラットフォーム トラック スチール フレーム、36 インチ x 72 インチ サイズ
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
アイテム価格 | ウッドプラットフォームトラック |
キャスター径 | 6" |
キャスター素材 | ゴムのカビ |
キャスタータイプ | (2)スイベル、(2)リジッド |
キャスター幅 | 2" |
色 | (フィニアン・タン) |
デッキの高さ | 9 5 / 8 " |
デッキの長さ | 72 1 / 2 " |
デッキの厚さ | 1" |
デッキ幅 | 36 1 / 2 " |
フロントキャスター径 | 6" |
高さ | 36 " |
含まれています | 幅 2 インチの回転キャスター (2 個)、および幅 2 インチのリジッドキャスター (2 個) |
長さ | 74 " |
負荷容量 | 1600ポンド。 |
材料 | スチール、ウッド |
マックス。 プラットフォームの高さ | 9.63 " |
測定単位 | 各 |
電池の数 | いいえ |
キャスターの数 | 4 |
全体の高さ | 38.38 " |
全体の長さ(Overall Length) | 77.88 " |
全幅 | 37.38 " |
プラットフォーム高さ | 9.63 " |
プラットフォームの長さ | 72.5 " |
プラットフォーム素材 | 木材 |
プラットフォームの幅 | 36.5 " |
電源 | マニュアル |
リアキャスター径 | 6" |
静的負荷容量 | 1,600ポンド。 |
UPC | 691215045452 |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 72 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 187.96 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全幅 | デッキの高さ | デッキの長さ | プラットフォーム高さ | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | デッキ幅 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHPT / S-2448 | 24.5 " | 9 5 / 8 " | 48 " | 9.63 " | 48 " | 24 " | 24 " | スチール、ウッド | ¥105,455 | ||
VHPT / S-2754 | 27.5 " | 9 5 / 8 " | 54 1 / 2 " | 9.63 " | 54.5 " | 27 " | 27 " | スチール、ウッド | ¥117,983 | ||
VHPT / S-3060 | 31.38 " | 9 5 / 8 " | 60 1 / 2 " | 9.63 " | 60.5 " | 30.5 " | 30 1 / 2 " | スチール、ウッド | ¥128,180 | ||
VHPT-2448 | 24 " | 9 1 / 4 " | 48 " | 9.25 " | 48 " | 24 " | 24 " | スチール、ウッド | ¥74,395 | ||
VHPT-2754 | 27 " | 9 1 / 4 " | 54 " | 9.25 " | 54 " | 27 " | 27 " | 木材 | ¥83,652 | ||
VHPT-3060 | 30 " | 9 1 / 4 " | 60 " | 9.25 " | 60 " | 30 " | 30 " | 木材 | ¥88,307 | ||
VHPT-3672 | 36 " | 9 1 / 4 " | 72 " | 9.25 " | 72 " | 36 " | 36 " | 木材 | ¥104,284 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。