VESTIL VHPT/S-2448 硬材プラットフォーム トラック スチール フレーム、24 インチ x 48 インチ サイズ
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウッドプラットフォームトラック |
キャスター径 | 6" |
キャスター素材 | ゴムのカビ |
キャスタータイプ | (2)スイベル、(2)リジッド |
キャスター幅 | 2" |
色 | (フィニアン・タン) |
デッキの高さ | 9 5 / 8 " |
デッキの長さ | 48 " |
デッキの厚さ | 1" |
デッキ幅 | 24 " |
フロントキャスター径 | 6" |
高さ | 36 " |
含まれています | 幅 2 インチの回転キャスター (2 個)、および幅 2 インチのリジッドキャスター (2 個) |
長さ | 50 " |
負荷容量 | 1600ポンド。 |
材料 | スチール、ウッド |
マックス。 プラットフォームの高さ | 9.63 " |
測定単位 | 各 |
電池の数 | いいえ |
キャスターの数 | 4 |
全体の高さ | 38.38 " |
全体の長さ(Overall Length) | 53.88 " |
全幅 | 24.5 " |
プラットフォーム高さ | 9.63 " |
プラットフォームの長さ | 48 " |
プラットフォーム素材 | 木材 |
プラットフォームの幅 | 24 " |
電源 | マニュアル |
リアキャスター径 | 6" |
静的負荷容量 | 1,600ポンド。 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 71.55 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 127 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全幅 | デッキの高さ | デッキの長さ | プラットフォーム高さ | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | デッキ幅 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHPT / S-2754 | 27.5 " | 9 5 / 8 " | 54 1 / 2 " | 9.63 " | 54.5 " | 27 " | 27 " | スチール、ウッド | ¥154,965 | ||
VHPT / S-3060 | 31.38 " | 9 5 / 8 " | 60 1 / 2 " | 9.63 " | 60.5 " | 30.5 " | 30 1 / 2 " | スチール、ウッド | ¥128,180 | ||
VHPT / S-3672 | 37.38 " | 9 5 / 8 " | 72 1 / 2 " | 9.63 " | 72.5 " | 36.5 " | 36 1 / 2 " | スチール、ウッド | ¥200,102 | 見積依頼
| |
VHPT-2448 | 24 " | 9 1 / 4 " | 48 " | 9.25 " | 48 " | 24 " | 24 " | スチール、ウッド | ¥90,034 | ||
VHPT-2754 | 27 " | 9 1 / 4 " | 54 " | 9.25 " | 54 " | 27 " | 27 " | 木材 | ¥83,652 | ||
VHPT-3060 | 30 " | 9 1 / 4 " | 60 " | 9.25 " | 60 " | 30 " | 30 " | 木材 | ¥101,462 | ||
VHPT-3672 | 36 " | 9 1 / 4 " | 72 " | 9.25 " | 72 " | 36 " | 36 " | 木材 | ¥104,284 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。