入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプ安全アクセサリー |
色 | イエロー |
高さ | 6.25 " |
含まれています | (1) 車輪付きバリケードベースのペア |
長さ | 3" |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
ホイール径 | 3" |
ホイール直径 | 3" |
ホイール素材 | ラバー |
ホイールタイプ | 硬質ゴム |
ホイールの幅 | 1" |
幅(Width) | 12.19 " |
で動作します | VDKR-2、VDKR-3、VDKR-4、VDK4-5、VDKR-6、VDKR-7、VDKR-8、ADKR-2、ADKR-3、ADKR-4、ADKR-5、ADKR-6、ADKR- 7、ADKR-8 |
船の重量(kg) | 3.15 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 26.35 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VDKR-BB-F | 8.06 " | 18.13 " | 3" | ¥9,238 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。