AKRO-MILS 30265 アクロビンズ プラスチック製収納箱
Akro-Mils 30265 シリーズ スタック & ハンド ビンは、産業環境、棚、ラック、またはパネルでの高密度保管用に設計されています。 これらのビンは、さまざまな保管ニーズに合わせて、ルーバー ラックやパネル、レール ラック、ルーバー カートに吊り下げたり、積み重ねたりすることができます。 これらのビンには黒、青、透明があります...、緑、赤、石、黄色の色。続きを见る
形式 | モデル | 色 | パッケージ数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 30265BLACK | ブラック | 6 | ¥8,674 | |
B | 30265BLUE | 青 | 6 | ¥8,674 | |
C | 30265スクラ | クリア | 6 | ¥7,936 | |
D | 30265GREEN | グリーン | 6 | ¥8,674 | |
E | 30265RED | レッド | 6 | ¥8,674 | |
F | 30265ストーン | 宝石類 | 6 | ¥8,674 | |
G | 30265イエロー | イエロー | 6 | ¥8,674 |
30265 Akrobins プラスチック製収納箱
Akro-Mils 30265 シリーズ スタック & ハンド ビンは、産業環境、棚、ラック、またはパネルでの高密度保管用に設計されています。 これらのビンは、さまざまな保管ニーズに合わせて、ルーバー ラックやパネル、レール ラック、ルーバー カートに吊り下げたり、積み重ねたりすることができます。 これらのビンには、黒、青、透明、緑、赤、石、黄色の色があります。
特徴
- これらの容器は、構造剛性と耐薬品性を備えた工業グレードのポリマー構造を採用しています。
- 耐腐食性があり、弱酸や弱アルカリにも耐えることができ、耐久性と寿命が保証されます。
よくある質問
Akro Mills 30265 シリーズのハング&スタックビンは耐紫外線性がありますか?
はい、Akro-Mils 30265 シリーズのハング&スタック ビンは、耐紫外線性プラスチックの本体を備えており、屋外での使用に最適です。
これらのハング/スタックビンを掃除するにはどうすればよいですか?
- ゴミ箱を空にし、ゴミ箱に貼られているステッカーやラベルを剥がします。
- 水ですすぎ、ゆるい汚れや破片を取り除きます。
- バケツに温水を入れ、中性洗剤または石鹸を加えます。
- スポンジまたはブラシを使用して、石鹸水を使用して内側と外側をこすります。
- 石鹸残留物を除去するために、きれいな水でビンを徹底的にすすぎます。
- 再度使用する前に自然乾燥させてください。
これらのハング/スタックビンを整理するにはどうすればよいですか?
- 類似したアイテムをまとめて分類し、各カテゴリに必要な箱の数を確認します。
- これらのゴミ箱をカテゴリや使用頻度ごとにグループ化し、ワークフローに従って棚に配置します。
- 見つけやすく、置き忘れを少なくするために、各箱に含まれるアイテムのカテゴリをラベル付けします。
- 異なる色の箱を使用して、アイテムの異なるカテゴリを区別します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ハイベイ占有センサー
- プレーナーアクセサリー
- メカニカルソレノイド
- ホース継手を押す
- ポータブルバンドソーアクセサリー
- 空気圧システムコンポーネント
- インデックス可能なツール
- プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
- フック
- ヒュームエクストラクターとアクセサリー
- APPROVED VENDOR デジタルサウンドレベルメーター、加重
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB Bacnetネットワーク密閉型リレー
- BANJO FITTINGS カムおよび溝ガスケット、EPDM
- 3M ユーティリティクロステープ、1インチX60ヤード
- ENPAC 貯蔵庫
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、1 7 / 16-20 Un
- KENNEDY K2000 シリーズ ドロワー メカニスト チェスト
- ROBERTSHAW 高温表面オーブン点火装置
- WILKERSON Oリング
- LINN GEAR 延長ピッチAタイプ 小ロールスプロケット 2040チェーン