入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプ安全アクセサリー |
色 | イエロー |
高さ | 8.06 " |
長さ | 18.13 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
タイプ | パイプ手すりバリケードベース |
UPC | 691215045032 |
幅(Width) | 3" |
で動作します | VDKR-2、VDKR-3、VDKR-4、VDK4-5、VDKR-6、VDKR-7、VDKR-8、ADKR-2、ADKR-3、ADKR-4、ADKR-5、ADKR-6、ADKR- 7、ADKR-8 |
船の重量(kg) | 2.7 |
船高(cm) | 20.48 |
船の長さ(cm) | 46.04 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VDKR-BB-W | 6.25 " | 3" | 12.19 " | ¥9,022 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。