VESTIL VDKR-8 スチール製安全手すり、長さ 96 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手すりセクション |
調整可能な長さ | いいえ |
調整可能な幅 | いいえ |
色 | イエロー |
高さ | 42 " |
取り付け用ハードウェアが含まれています | いいえ |
インターロック | いいえ |
長さ | 96 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
ミッドレールの高さ | 21 " |
外径 | 1-5 / 8」 |
パイプ外径 | 1 5 / 8 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-vdkr-8.pdf |
レール径 | 1.625 " |
反射します | いいえ |
スケジュール | スケジュール10 |
幅(Width) | 1.62 " |
船の重量(kg) | 21.6 |
船高(cm) | 106.68 |
船の長さ(cm) | 4.13 |
船幅(cm) | 243.84 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。