アイテム価格 | スチールガントリークレーンアクセサリー |
色 | 青 |
高さ | 1 3 / 16 " |
長さ | 119 7 / 8 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
取付穴径 | 9 / 16 " |
取り付け穴の数 | 10 |
プレートの長さ | 2 1 / 4 " |
プレート厚 | 1 / 4 " |
プレート幅 | 2" |
製品データシート | ヴェスティル-rp-v-track.pdf |
セクション長 | 10のフィート |
形状 | チャネル |
厚さ | 3 / 16 " |
幅(Width) | 6 5 / 8 " |
船の重量(kg) | 23.4 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 304.8 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。