入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アーバーマウントフラップディスク |
研磨材 | セラミック酸化アルミニウム |
バッキング材 | フェノール |
バッキングウェイト | X |
ディスク径 | 4.5 " |
ディスクの種類 | 29タイプ |
グレード | 余分な粗い |
グリット | 36 |
マックス。 RPM | 13,000 |
取り付けサイズ | 5 / 8-11 |
全体的なディスクタイプ | 29タイプ |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 6805301000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。