VESTIL TS-25-6030 トラック ドックボード、25000 ポンド容量、幅60インチ x 長さ30インチ、スチール
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
アイテム価格 | ドックボード |
ANSIクラス | MH 30.2 |
曲げ角度 | 11度 |
容量 | 25000ポンド。 |
色 | 青 |
グレード | INX-55 |
高さ | 11 " |
長さ | 30 " |
負荷容量 | 25000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
第3章:濃度 | 55000のプサイ |
UPC | 691215043441 |
幅(Width) | 60 " |
船の重量(kg) | 175.05 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 152.4 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | デッキの厚さ | 高さ | 高低差 | 長さ | 負荷容量 | プレート厚 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS-10-6030 | 3 / 8 " | 10 " | 4" | 29.81 " | 10000ポンド。 | 0.38 " | 62.56 " | ¥260,789 | ||
TS-10-6036 | 3 / 8 " | 12.81 " | 5" | 35.81 " | 10000ポンド。 | 0.38 " | 62.56 " | ¥302,974 | ||
TS-10-6042 | - | 11 " | - | 42 " | 10000ポンド。 | - | 60 " | ¥334,482 | ||
TS-10-6048 | 3 / 8 " | 13.81 " | 7" | 47.81 " | 10000ポンド。 | 0.38 " | 62.56 " | ¥390,595 | ||
TS-10-6054 | - | 14 " | - | 54 " | 10000ポンド。 | - | 60 " | ¥407,530 | ||
TS-10-6060 | 3 / 8 " | 16.75 " | 10 " | 59.81 " | 10000ポンド。 | 0.38 " | 62.56 " | ¥464,319 | ||
TS-10-6066 | - | 16 " | - | 66 " | 10000ポンド。 | - | 60 " | ¥487,492 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。