VESTIL TS-10-6060 トラック ドックボード、10000 ポンド容量、幅60インチ x 長さ60インチ、ブルー、スチール
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドックボード |
角度 | 11度 |
ANSIクラス | MH 30.2 |
斜角 | 11度 |
容量 | 10000ポンド。 |
色 | 青 |
デッキの厚さ | 3 / 8 " |
曲がりから端までの距離 | 9" |
脚から端までの距離 | 12 " |
ドックボードの材質 | 鋼 |
グレード | INX-55 |
高さ | 16.75 " |
高低差 | 10 " |
長さ | 59.81 " |
負荷容量 | 10000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
全体の高さ | 16.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 59.8125 " |
全幅 | 62.5625 " |
プレート厚 | 0.38 " |
製品データシート | ベスティル-rp-ts-10-6060.pdf |
第3章:濃度 | 55000のプサイ |
使用可能な幅 | 55 1 / 2 " |
幅(Width) | 62.56 " |
船の重量(kg) | 205.65 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 152.4 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | デッキの厚さ | 高さ | 高低差 | 長さ | 負荷容量 | プレート厚 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS-10-6030 | 3 / 8 " | 10 " | 4" | 29.81 " | 10000ポンド。 | 0.38 " | 62.56 " | ¥260,789 | ||
TS-10-6036 | 3 / 8 " | 12.81 " | 5" | 35.81 " | 10000ポンド。 | 0.38 " | 62.56 " | ¥302,974 | ||
TS-10-6042 | - | 11 " | - | 42 " | 10000ポンド。 | - | 60 " | ¥334,482 | ||
TS-10-6048 | 3 / 8 " | 13.81 " | 7" | 47.81 " | 10000ポンド。 | 0.38 " | 62.56 " | ¥390,595 | ||
TS-10-6054 | - | 14 " | - | 54 " | 10000ポンド。 | - | 60 " | ¥407,530 | ||
TS-10-6066 | - | 16 " | - | 66 " | 10000ポンド。 | - | 60 " | ¥487,492 | ||
TS-10-6072 | 3 / 8 " | 18.69 " | 12 " | 71.81 " | 10000ポンド。 | 0.38 " | 62.56 " | ¥550,324 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。