スライドスレッジプーラー スライドハンマー
スライド スレッジ プーラー スライド ハンマーは、自動車、建設、メンテナンスと修理、軍事および石油化学産業でファスナー、ベアリング、へこみを引き抜くために設計されたコンパクトなハンマー アセンブリです。 スライド スレッジ プル ハンマーは、XNUMX 人のオペレーターによる迅速かつ効率的な操作を実現します。 ...ダウンタイムの削減。 手の届きにくい場所でも操作できます。 これらの本質安全プルハンマーは、標準のスライド スレッジ ハンマーや標準の精密ハンマーと比べて逆に動作します。続きを见る
動作メカニズム
- スライドスレッジプルハンマーに必要なチップを取り付け、不用意に外れないようにセットネジを締めます。
- 必要なアタッチメントを取り付けたプルハンマーを適用点に置きます。
- スライドロック機能を無効にしてから、ハンドルを何度か力を入れて引き戻します。 ユーザーは標準ハンドルをより重いハンドルに交換して、引っ張り力を高めることができます。
- 作業が終了したら、ハンマーと付属品を掃除し、ハンマーのスライドロック機能を有効にして、ナイロン袋に安全に保管してください。
特徴
- スライド スレッジ プル ハンマーには人間工学に基づいたハンドルが付いており、プランジャーを叩いたり引いたりする際にしっかりとグリップできます。
- プランジャーを収容するための耐疲労鋼製ドライブバーが付いています。
- これらのスライドスレッジプルハンマーには、不使用時にハンドルが動かないようにするスライドロックと先端の回転を止める止めネジがそれぞれ装備されています。
- ハンドルの重量は 5 / 7 ポンド、長さは 21 / 25 インチです。
- 一部のモデルには、1 インチの雄ネジ付きチップとナイロン製キャリー バッグが付属しています。
- ユーザーはチェックアウトできます スライドハンマーアクセサリー & プッシュプラー付属品 これらのスライド スレッジ プル ハンマーのさまざまなアタッチメントや交換部品を閲覧するには、当社 Web サイトのページをご覧ください。
対応アクセサリー
- スライドスレッジ 211808 & スライドスレッジ 212804 ハンドルウェイト: これらの 1.5 / 5 ポンドのアタッチメントをスライド スレッジ プル ハンマーにねじ込むと、叩いたり引っ張ったりする際に衝撃力を高めることができます。
- スライドスレッジ 555041 & スライドスレッジ 555001 ねじ山チップ: ユーザーは、これらの雌雄チップアタッチメントおよび雄ねじチップアタッチメントをプルハンマーに追加または交換して、ナット、ボルト、またはピンを簡単に取り外すことができます。
- キャリングケース: これらのナイロン製ツールバッグとケースは、ハンマーやその他のさまざまなツールと付属品を保管します。
規格と承認
- OSHA
よくある質問
これらのプルハンマーを操作する際にユーザーが従うべき安全上の注意事項は何ですか?
スライド スレッジ プル ハンマーは、過酷な作業条件でも安全に使用できますか?
はい、これらのプルハンマーは、過酷な作業条件での操作に最適です。 これらは、安全性が最大の関心事となるさまざまな石油およびガス作業環境に適しています。
スライド スレッジ プル ハンマーには操作上のリスクが伴いますか?
いいえ、これらのスライド スレッジ プル ハンマーによって生成される衝撃力はドライブ バー チューブの内側に閉じ込められるため、装置を操作する作業者が負傷する可能性はありません。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 乾式壁特殊工具アクセサリー
- モーターリード切断アクセサリ
- ベントガスヒーター
- 手動排水管クリーナー
- 反射服テープ
- 汎用ACモーター
- 自動車整備士
- 呼吸器の
- 照明制御および制御システム
- 家電
- HYDE スクレーパー
- ELVEX イヤーマフ衛生キット
- BIL-JAX 足場タワー
- BRADY ブレーカーロックアウト
- BRADY 6001シリーズ、レターラベル
- MULTIFAN グラスファイバーコーンファン
- KLEIN TOOLS 中空シャフトナットドライバー
- COOPER B-LINE タイプ12コンソールハンドルキット
- HOFFMAN ハーフハイトのバックパネル
- SPEARS VALVES ポリプロピレンダイヤフラムバルブ、フランジ付きエンド、FKMダイヤフラム