VESTIL TM-20-AC チルトマスター、AC 電源、2000 ポンド容量
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電動パレットティルター |
容量 | 2000ポンド。 |
キャスター径 | 8" |
キャスタータイプ | フェノール |
キャスター幅 | 3" |
色 | 青 |
フォーク調整 | 26インチに固定 |
フォークの高さ | 3.5 " |
フォーク長 | 38.13 " |
フォーク幅 | 6" |
フロントキャスター径 | 3" |
フロントキャスター材質 | フェノール |
フロントキャスター幅 | 1.5 " |
ハンドルの長さ | 20 " |
ハンドルタイプ | 折り畳み式の |
高さ | 76.31 " |
長さ | 75.25 " |
負荷容量 | 2000ポンド。 |
ロードセンター | 20 " |
高さを下げた | 3 5 / 8 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 33 " |
最大。 傾斜角 | 90度 |
最大移動距離 | 29.375 " |
測定単位 | 各 |
最小 高さ | 3.63 " |
分。 フォーク間の幅 | 26 " |
キャスターの数 | 6 |
オペレーターのリーチ | 7 1 / 4 " |
過負荷保護 | 有り |
相 | 1 |
出力 | 115V/1PH |
電源 | 電気コード付き |
製品データシート | ヴェスティル-rp-tm-20-ac.pdf |
リアキャスター径 | 8" |
後輪キャスターの材質 | フェノール |
リアキャスター幅 | 3" |
回転した高さ | 33 " |
電圧 | 115V |
ホイール直径 | 8" |
ホイールタイプ | フェノール |
ホイールの幅 | 3" |
幅(Width) | 41.06 " |
船の重量(kg) | 290.7 |
船高(cm) | 72.07 |
船の長さ(cm) | 172.24 |
船幅(cm) | 103.82 |
HSコード | 8427900000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 電圧 | 容量 | フォーク調整 | フォーク幅 | 高さ | 長さ | 分。 フォーク間の幅 | 電源 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM-20-AIR | - | 2000ポンド。 | 26インチに固定 | 6" | 28.31 " | 75.56 " | 26 " | ニューマチック | ¥1,058,234 | ||
TM-20-DC | DC 12V | 2000ポンド。 | 26インチに固定 | 6" | 28.31 " | 75.56 " | 26 " | 電気コードレス | ¥1,058,234 | ||
TM-40-AC | 115V | 4000ポンド。 | 26インチに固定 | 6" | 28.31 " | 75.56 " | 26 " | 電気コード付き | ¥1,171,837 | ||
TM-40-AIR | - | 4000ポンド。 | 26インチに固定 | 6" | 28.31 " | 75.56 " | 26 " | ニューマチック | ¥1,171,837 | ||
TM-40-DC | DC 12V | 4000ポンド。 | 26インチに固定 | 6" | 28.31 " | 75.56 " | 26 " | 電気コードレス | ¥1,171,837 | ||
TM-60-AC | 115V | 6000ポンド。 | 27インチに固定 | 6.5 " | 28.31 " | 75.56 " | 27 " | 電気コード付き | ¥1,505,414 | ||
TM-60-AIR | - | 6000ポンド。 | 27インチに固定 | 6.5 " | 28.31 " | 75.56 " | 27 " | ニューマチック | ¥1,505,414 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。