WATTSLFN240シリーズ自動再着座温度および圧力逃し弁
形式 | モデル | コンセントサイズ | ボディ材質 | 放電容量 | コンセントタイプ | リリーフ圧力 | サーモスタット素材 | 入口接続 | 入口サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LFN240X-150-210-1 " | 1" | 鉛フリーブロンズ | - | 雌ねじ | 150 psi | - | - | 1" | ¥235,222 | |
A | LFN240X9-150-210-1" | 1" | 鉛フリー銅シリコン合金 | - | 雌ねじ | 150 psi | - | - | 1" | ¥270,421 | |
B | LFN240X 100-210 1 | 1" | 鉛フリー真鍮 | 2817000btuh | 雌ねじ | 100 psi | ステンレス鋼 | 雌ねじ | 1" | ¥310,413 | |
B | LFN240X-9 100-210 1 | 1" | 鉛フリー真鍮 | 2817000btuh | 雌ねじ | 100 psi | ステンレス鋼 | 雌ねじ | 1" | ¥348,721 | |
B | LFN240X 110-210 1 | 1" | 鉛フリー真鍮 | - | 雌ねじ | 110 psi | ステンレス鋼 | 雌ねじ | 1" | ¥298,601 | |
B | LFN240X-9 125-210 1 | 1" | 鉛フリー真鍮 | 3438000btuh | 雌ねじ | 125のプサイ | ステンレス鋼 | 雌ねじ | 1" | ¥355,806 | |
C | LFN241X8-150-210-11/4" | 1-1 / 4」 | 鉛フリー銅シリコン合金 | - | 雌ねじ | 150 psi | - | - | 1-1 / 4」 | ¥327,454 | |
D | LFN241X 100-210 1 1/4 | 1-1 / 4」 | 鉛フリー真鍮 | 2817000btuh | 雌ねじ | 100 psi | ステンレス鋼 | おねじ | 1 1 / 4 " | ¥339,272 | |
D | LFN241X 125-210 1 1/4 | 1-1 / 4」 | 鉛フリーブロンズ | 3438000btuh | 雌ねじ | 125のプサイ | 銅 | おねじ | 1 1 / 4 " | ¥345,834 | |
D | LFN241X 150-210 1 1/4 | 1-1 / 4」 | 鉛フリー銅シリコン合金 | 4059000 btuh150psiで | 雌ねじ | 150 psi | ステンレス鋼 | おねじ | 1 1 / 4 " | ¥501,929 | |
D | LFN241X-8 125-210 1 1/4 | 1-1 / 4」 | 鉛フリー真鍮 | 3438000btuh | 雌ねじ | 125のプサイ | ステンレス鋼 | おねじ | 1 1 / 4 " | ¥394,634 | |
D | LFN241X-8 75-210 1 1/4 | 1-1 / 4」 | 鉛フリー真鍮 | 2195000btuh | 雌ねじ | 75 psi | ステンレス鋼 | おねじ | 1 1 / 4 " | ¥387,814 | |
E | LFN241X5-150-210-1-1/4" | 1.25 " | 鉛フリー銅シリコン合金 | - | FNPT | - | - | - | 1.25 " | ¥268,861 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フォームテープ
- 屋外のゴミ箱
- 乾式壁特殊工具アクセサリー
- バリアグラブアクセサリー
- ドライブタイトナー
- コンジットとアクセサリー
- 締結工具付属品
- カップリングの首輪とアダプター
- 水質と浄化
- チェーンとツール
- APPROVED VENDOR スイベル空気圧キャスター
- MAG-MATE 磁気シートハンドラー
- NTN 球面ころ軸受
- REES 電気ボックスガスケット
- APPLETON ELECTRIC ケーブルグランド
- WATTS ブロンズバルブアーム
- FILLRITE メーターフランジキット
- VESTIL FE-HSシリーズ 高強度フォークエクステンション
- GROVE GEAR GRG シリーズ、WBMQ-L スタイル、826 サイズ、アイアンマン ウォーム減速機
- BOSTON GEAR 4径ピッチ未焼入れ鋼ウォーム