入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 温度および圧力リリーフバルブ |
ボディ材質 | 鉛フリー真鍮 |
放電容量 | 2817000btuh |
入口接続 | 雌ねじ |
入口サイズ | 1" |
インレットスレッドタイプ | ftp 拡張子 |
インレットタイプ | 雌ねじ |
Lead | 現在ではない |
マックス。 温度 | 210度F |
製造元シリーズ | LFN240 |
コンセント接続 | 雌ねじ |
コンセントサイズ | 1" |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
圧力範囲 | 75から150へのpsi |
リリーフ圧力 | 100 psi |
起伏温度 | 210度F |
サーモスタット素材 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 1.25 |
プロダクト | モデル | コンセントサイズ | ボディ材質 | 放電容量 | コンセントタイプ | リリーフ圧力 | サーモスタット素材 | 入口接続 | 入口サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFN240X-150-210-1 " | 1" | 鉛フリーブロンズ | - | 雌ねじ | 150 psi | - | - | 1" | ¥235,222 | ||
LFN240X9-150-210-1" | 1" | 鉛フリー銅シリコン合金 | - | 雌ねじ | 150 psi | - | - | 1" | ¥270,421 | ||
LFN241X5-150-210-1-1/4" | 1.25 " | 鉛フリー銅シリコン合金 | - | FNPT | - | - | - | 1.25 " | ¥268,861 | ||
LFN241X8-150-210-11/4" | 1-1 / 4」 | 鉛フリー銅シリコン合金 | - | 雌ねじ | 150 psi | - | - | 1-1 / 4」 | ¥327,454 | ||
LFN240X-9 100-210 1 | 1" | 鉛フリー真鍮 | 2817000btuh | 雌ねじ | 100 psi | ステンレス鋼 | 雌ねじ | 1" | ¥348,721 | ||
LFN240X 110-210 1 | 1" | 鉛フリー真鍮 | - | 雌ねじ | 110 psi | ステンレス鋼 | 雌ねじ | 1" | ¥298,601 | ||
LFN240X-9 125-210 1 | 1" | 鉛フリー真鍮 | 3438000btuh | 雌ねじ | 125のプサイ | ステンレス鋼 | 雌ねじ | 1" | ¥355,806 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。