VESTIL TM-60-AIR エア/オイル、ロータリー、フット トレッドル ティルト マスター、6000 ポンド。 容量
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電動パレットティルター |
容量 | 6000ポンド。 |
キャスター径 | 8" |
キャスタータイプ | フェノール |
キャスター幅 | 3" |
色 | 青 |
フォーク調整 | 27インチに固定 |
フォークの高さ | 3.5 " |
フォーク長 | 38.13 " |
フォーク幅 | 6.5 " |
フロントキャスター径 | 3" |
フロントキャスター材質 | フェノール |
フロントキャスター幅 | 1.5 " |
ハンドルの長さ | 20 " |
ハンドルタイプ | 折り畳み式の |
高さ | 28.31 " |
長さ | 75.56 " |
負荷容量 | 6000ポンド。 |
ロードセンター | 20 " |
高さを下げた | 3 5 / 8 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 33 " |
最大。 傾斜角 | 90度 |
最大移動距離 | 29.375 " |
測定単位 | 各 |
最小 高さ | 3.63 " |
分。 フォーク間の幅 | 27 " |
キャスターの数 | 6 |
オペレーターのリーチ | 7 1 / 4 " |
過負荷保護 | 有り |
相 | 適用されない |
出力 | 往復エア、オイル |
電源 | ニューマチック |
製品データシート | ヴェスティル-rp-tm-60-air.pdf |
リアキャスター径 | 8" |
後輪キャスターの材質 | フェノール |
リアキャスター幅 | 3" |
回転した高さ | 33 " |
ホイール直径 | 8" |
ホイールタイプ | フェノール |
ホイールの幅 | 3" |
幅(Width) | 41.06 " |
船の重量(kg) | 382.95 |
船高(cm) | 72.07 |
船の長さ(cm) | 172.24 |
船幅(cm) | 103.82 |
HSコード | 8427900000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 電圧 | 容量 | フォーク調整 | フォーク幅 | 高さ | 長さ | 分。 フォーク間の幅 | 電源 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM-20-AC | 115V | 2000ポンド。 | 26インチに固定 | 6" | 76.31 " | 75.25 " | 26 " | 電気コード付き | ¥1,058,234 | ||
TM-20-AIR | - | 2000ポンド。 | 26インチに固定 | 6" | 28.31 " | 75.56 " | 26 " | ニューマチック | ¥1,058,234 | ||
TM-20-DC | DC 12V | 2000ポンド。 | 26インチに固定 | 6" | 28.31 " | 75.56 " | 26 " | 電気コードレス | ¥1,148,823 | ||
TM-40-AC | 115V | 4000ポンド。 | 26インチに固定 | 6" | 28.31 " | 75.56 " | 26 " | 電気コード付き | ¥1,171,837 | ||
TM-40-AIR | - | 4000ポンド。 | 26インチに固定 | 6" | 28.31 " | 75.56 " | 26 " | ニューマチック | ¥1,171,837 | ||
TM-40-DC | DC 12V | 4000ポンド。 | 26インチに固定 | 6" | 28.31 " | 75.56 " | 26 " | 電気コードレス | ¥1,243,120 | ||
TM-60-AC | 115V | 6000ポンド。 | 27インチに固定 | 6.5 " | 28.31 " | 75.56 " | 27 " | 電気コード付き | ¥1,505,414 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。