HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ピンおよびスリーブ レセプタクル、非 NEMA 認定、3 極
形式 | モデル | アンプ | 定格電流 | アイテム価格 | 電圧 | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L420R9 | 20 | 20 A | IEC ピンおよびスリーブ レセプタクル | 125 / 250-Ph | #14-#10 AWG | ¥37,043 | |
B | L430R9 | 30 | 30 A | IEC ピンおよびスリーブ レセプタクル | 125 / 250-Ph | #12-#8 AWG | ¥51,342 | |
C | HBL460R9V0 | 60 | - | ピンとスリーブ レセプタクル | 240 VAC | - | ¥130,022 |
ピンおよびスリーブ レセプタクル、非 NEMA 認定、3 極
Hubbell 配線デバイス - Kellems ピンおよびスリーブ レセプタクルは、コンベア、照明、ハンドツール、溶接装置に電力を供給します。 これらは、優れた耐薬品性を実現するザイテル 101 ナイロン本体素材を使用した熱可塑性プラスチック構造を特徴とし、ワイヤまたは導体をしっかりと固定するためのステンレス鋼の端子ネジが装備されています。 これらの非 NEMA 認定レセプタクルは、嵌合デバイスを簡単に識別できるように色分けされており、濡れた状態でも防水シールを提供します。 汚れ、汚れ、湿気、その他の要素を電気接続部から遠ざけ、偶発的なプラグの抜けによる電力損失を防ぎます。 IEC ピン & スリーブ デバイスは、自動調整ステンレス鋼スプリングを備えた分割スリーブを備えており、ピンのクリーニングを可能にします。 HBL460R9V0 ピン & スリーブ レセプタクル モデルには、偶発的な怪我や不要な粒子を防ぐための自動閉鎖ガスケットカバーが付属しています。 電流定格 20、30、60A が用意されている青色のレセプタクルの幅広い製品からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ワイヤー端子台
- プレスツール
- 帯電防止コード
- 光電エリアセンサー
- 密閉空間用ホイストフレーム
- ソケットとビット
- トラックおよび埋め込み式照明器具
- DCモーター
- パイプねじ切り装置
- ラボ診断
- VESTIL ポストリフトテーブル
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 200 VAAC電源
- LEESON 汎用C面モーター、三相、完全密閉型、C面レスベース
- SPEARS VALVES PVCスケジュール40クロスの削減、ソケットxソケットxソケットxソケット
- ACME ELECTRIC パネル トランス スナップイン ブレーカー ゾーン パワー センター、480V デルタ XNUMX 次
- STANLEY のこぎり
- HUMBOLDT シャベル
- GROVE GEAR ELシリーズ HM-H1スタイル 852サイズ アルミウォーム減速機