VESTIL ポストリフトテーブル
形式 | モデル | 容量 | 高さ | 長さ | 操作 | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PT12-10 | 1000ポンド。 | 26 " | 34 " | - | 30 " | 20 " | 20 " | ¥196,099 | |
B | PT2436E | 1000ポンド。 | 34 " | 42 " | 線形作動 | 36 " | 24 " | 24 " | ¥468,934 | 見積依頼
|
C | PT12-40 | 4000ポンド。 | 25 " | 41 " | 1スピードフットポンプ | 36 " | 24 " | 24 " | ¥296,467 |
ポストリフトテーブル
Vestilポストリフトテーブルは、製造工場や倉庫で重い荷物を配置、持ち上げ、輸送するための人間工学的ソリューションを提供します。 これらのリフトテーブルは、成形されたベースまたは伸縮シリンダーを備えた薄型の油圧フットポンプを備えており、多様なリフト範囲と最大の安定性を実現するフットブレーキを提供します。 最大耐荷重4000ポンドのこれらのテーブルは、衝撃を吸収するためにポリオンスチールキャスターと統合されており、34インチと41インチの長さのオプションで利用できます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 掃除機を買う
- クロスオーバーはしご
- ワイヤーマーキングラベル
- 自動車用ベルト
- ケーブルプルジョーグリップ
- ストレインリリーフ
- トレーニング
- サンディングハンドパッドとスポンジ
- 井戸ポンプ
- コーキングとシーラント
- MSA フェイスシールドバイザー
- DBI-SALA 水平方向のライフライン
- VIBCO モデル50空気圧バイブレーター
- ZIP UP 窓保護フィルム、360日
- DIXON シリーズSカップリング
- COOPER B-LINE タイプ 3R 小型連続ヒンジ カバー パネル エンクロージャ
- HUMBOLDT メッシュふるい
- CONDOR 電気手袋プロテクター、ホワイト/オレンジ/グリーン、長さ 12 インチ
- SALISBURY クラス 00 電気絶縁ゴム手袋、11 インチ、赤