VESTIL PT12-10 ポスト リフト テーブル、1000 ポンド容量、薄型
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
アイテム価格 | リフトテーブル |
容量 | 1000ポンド。 |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ポリオンスチール |
キャスター幅 | 1 1 / 2 " |
高さ | 26 " |
長さ | 34 " |
高さを下げた | 25 " |
測定単位 | 各 |
投稿数 | 2 |
操作 | 1速フットポンプ |
操作タイプ | 1スピードフットポンプ |
プラットフォームの長さ | 30 " |
プラットフォームの幅 | 20 " |
上げられた高さ | 37 " |
幅(Width) | 20 " |
船の重量(kg) | 82.8 |
船高(cm) | 66.04 |
船の長さ(cm) | 86.36 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。