VESTIL TEGC-30-24-2 サポート付きトリプルエルボーガード、34 x 34 x 24 インチサイズ
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トリプルエルボーガード |
アタッチメントタイプ | ボルトオン |
ベースプレートの寸法 | 4 "×4」 |
ボルト穴径(に。) | 。4375 " |
色 | イエロー |
深さ | 34 " |
肘の角度 | 90度 |
ガードの深さ | 30 " |
ガードの長さ | 30 " |
高さ | 24 " |
長さ | 34 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
取付穴径 | 7 / 16 " |
取付穴サイズ | 0.4375 " |
取付板の長さ | 4" |
取付板厚さ | 3 / 16 " |
取付板幅 | 4" |
ボルト穴の数 | 12 |
取り付け穴の数 | 12 |
パックサイズ | 1 |
彼をパイプにする | 1 5 / 8 " |
プレート厚 | 3 / 16 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-tegc-30-24-2.pdf |
UPC | 691215094092 |
幅(Width) | 34 " |
船の重量(kg) | 6.3 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 86.36 |
船幅(cm) | 86.36 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TEGC-24-24-2 | 28 " | 24 " | 28 " | ¥73,220 | ||
TEGC-24-36-2 | 28 " | 36 " | 28 " | ¥80,895 | ||
TEGC-24-42-2 | 28 " | 42 " | 28 " | ¥85,049 | ||
TEGC-30-36-2 | 34 " | 36 " | 34 " | ¥83,893 | ||
TEGC-30-42-2 | 34 " | 42 " | 34 " | ¥91,540 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。