VESTIL STAND-V ローラースタンド、5インチVビーム、23インチ~38.5インチサイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローラースタンド |
調節可能な高さ | 有り |
容量 | 1760ポンド。 |
色 | シルバー |
高さ | 26.437 " |
高さの範囲 | 23 1/2 "から39/1" |
長さ | 19.25 " |
高さを下げた | 23 1 / 2 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
操作 | マニュアル |
操作タイプ | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-スタンド-v.pdf |
上げられた高さ | 39 1 / 4 " |
ローラー径 | 2" |
ローラー長 | 5" |
ローラー素材 | クロム |
ローラー幅 | 9" |
スタンド素材 | 鋼 |
幅(Width) | 19.25 " |
船高(cm) | 67.15 |
船の長さ(cm) | 48.9 |
船幅(cm) | 48.9 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 容量 | 色 | 高さの範囲 | 長さ | ローラー径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAND-GH | 1760ポンド。 | ライトブルー | 29 "から39/1" | 19.25 " | 2" | 19.25 " | ¥75,310 | ||
スタンド-GH-HP | 1760ポンド。 | シルバー | "33へ" 43 | 19.25 " | 2" | 19.25 " | ¥77,418 | ||
スタンド-GV | 1760ポンド。 | ティール | "26へ" 38 | 19.25 " | 2" | 19.25 " | ¥76,929 | ||
スタンド-GV-HP | 1760ポンド。 | シルバー | "33へ" 43 | 19.25 " | 2" | 19.25 " | ¥77,418 | ||
スタンドH | 1760ポンド。 | ライトブルー | 24 7/16 "から39/1" | 19.25 " | 2" | 19.25 " | ¥35,910 | 見積依頼
| |
スタンド-H-HP | 1760ポンド。 | シルバー | 27 1/16 "から42/1" | 19.25 " | 2" | 19.25 " | ¥37,526 | 見積依頼
| |
スタンドMF | 125ポンド。 | ブラック | 27 1/2 "から44" | 19.5 " | 1.9 " | 17 " | ¥16,437 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。