VESTIL SDU-C-10-18 標準カンチレバー ダブルアップライト、10 フィート、18 インチ アーム
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
アイテム価格 | カンチレバーダブルアップライト |
アーム長さ | 18 " |
アームスタイル | 両面アップライト |
ベースの長さ | 46 " |
色 | 青 |
深さ | 47.75 " |
高さ | 120.06 " |
負荷容量 | 7300ポンド |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-sdu-c-10-18.pdf |
使用可能な腕の長さ | 18 " |
幅(Width) | 4.75 " |
船の重量(kg) | 54.9 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | アーム長さ | 容量 | アップライトあたりの容量 | 深さ | 高さ | アイテム価格 | 使用可能な腕の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDU-C-10-12 | 4.75 " | 12 " | 9300ポンド。 | - | 35.75 " | 120.06 " | カンチレバーダブルアップライト | 12 " | ¥115,192 | ||
SDU-C-10-24 | 4.75 " | 24 " | - | 6500ポンド。 | 40.12 " | 120.06 " | カンチレバーダブルアップライト | 24 " | ¥123,988 | ||
SDU-C-10-36 | 4.75 " | 36 " | - | - | 83.75 " | 120.06 " | カンチレバーダブルアップライト | 30 "、36" | ¥133,051 | ||
SDU-C-6-18 | 4.75 " | 18 " | 8600ポンド。 | - | 47.75 " | 72.75 " | カンチレバーダブルアップライト | 18 " | ¥95,268 | ||
SDU-C-6-24 | 4.75 " | 24 " | 7700ポンド。 | - | 40.12 " | 72.75 " | カンチレバーダブルアップライト | 24 " | ¥117,964 | ||
SDU-C-6-36 | 4.75 " | 36 " | 6000ポンド。 | - | 83.75 " | 72.75 " | カンチレバーダブルアップライト | 30 "、36" | ¥141,149 | ||
SDU-C-8-12 | 4.75 " | 12 " | 10100ポンド。 | - | 35.75 " | 96.44 " | カンチレバーダブルアップライト | 12 " | ¥108,704 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。