シュナイダーエレクトリック可変周波数ドライブアクセサリー
形式 | モデル | のために使用される | ケーブル長 | ケーブルタイプ | 幅(Width) | 深さ | 演算 | 高さ | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VW3A9524 | - | - | - | - | - | EMC規格に準拠した接続を提供する | - | EMC適合キット | ¥12,599 | |
B | VW3A9523 | - | - | - | - | - | EMC規格に準拠した接続を提供する | - | EMC適合キット | ¥13,170 | |
C | VW3A8121 | - | 1m | RJ45 | - | - | PCから単一または複数のドライブにプログラミングをコピーします | - | プログラムマルチローダー | ¥162,796 | |
D | VW3A4416 | - | - | - | 569043 " | 1.18 " | EMC放射を削減 | 7.64 " | EMCフィルター | ¥53,116 | |
E | VW3A8126 | - | 1m | RJ45 | - | - | マルチローダーをまだパッケージに入っているATV12に接続します | - | 接続ケーブル | ¥10,931 | |
F | VW3A1102 | - | - | - | - | - | - | - | LCDキーパッドリモートマウントキット | ¥38,143 | |
G | VW3A31817 | - | - | - | - | - | - | - | コンジットエントリーキット | ¥20,448 | |
H | VW3A31814 | - | - | - | - | - | - | - | コンジットエントリーキット | ¥20,060 | |
I | VW3A9804 | - | - | - | 569044 " | 1.49 " | ユーザーがDINレールにマウントできるようにします | 5.65 " | 取付板 | ¥32,102 | |
J | VW3A9207 | - | - | - | 568749 " | 11 " | ドライブを壁に取り付けるときにコンジットの着陸を提供します | 5.8 " | タイプ1コンジットエントリーキット | ¥26,995 | |
J | VW3A9204 | - | - | - | 569035 " | 9" | ドライブを壁に取り付けるときにコンジットの着陸を提供します | 5.6 " | タイプ1コンジットエントリーキット | ¥19,081 | |
K | VW3A1104R50 | - | 5m | (2)RJ45コネクタ | - | - | - | - | リモートLCDキーパッドケーブル | ¥12,431 | |
K | VW3A1104R10 | - | 0.92m | (2)RJ45コネクタ | - | - | - | - | リモートLCDキーパッドケーブル | ¥12,745 | |
L | VW3A31812 | - | - | - | - | - | - | - | コンジットエントリーキット | ¥8,538 | |
M | TCSMCNAM3M002P | - | 2.5m | RS485からUSBへ | 568926 " | 98.4 " | PCをATV12ドライブに接続します | 0.5 " | USB - RJ45 アダプター キット | ¥18,778 | |
N | VW3A8106 | - | 3m | RS485/RS232C アダプターおよびコネクター | - | - | PCをAltistartおよびAltivar製品に接続するには | - | 接続ケーブル | ¥29,482 | |
O | VW3A9317 | - | - | - | - | - | + 15Vを+ 24Vに変換します | - | 電圧変換器 | ¥47,946 | |
J | VW3A9208 | - | - | - | 569037 " | 15.4 " | ドライブを壁に取り付けるときにコンジットの着陸を提供します | 9.9 " | タイプ1コンジットエントリーキット | ¥56,274 | |
P | VW3A1006 | - | 3(含まれていません) | 修正済み(含まれていません) | 568565 " | 0.9 " | エンクロージャーを開かなくても、エンクロージャー内のドライブを制御できます | 2.76 " | リモートキーパッド、IP54 | ¥27,087 | |
P | VW3A1007 | - | - | 修正済み(含まれていません) | 568565 " | 0.9 " | エンクロージャーを開かなくても、エンクロージャー内のドライブを制御できます | 2.76 " | リモートキーパッド、IP65 | ¥24,832 | |
Q | VW3A4417 | - | - | - | 568859 " | 1.57 " | EMC放射を削減 | 7.24 " | EMCフィルター | ¥61,437 | |
R | VW3A4418 | - | - | - | 569043 " | 1.57 " | EMC放射を削減 | 7.64 " | EMCフィルター | ¥63,611 | |
S | VW3A4419 | - | - | - | 568859 " | 1.57 " | EMC放射を削減 | 7.48 " | EMCフィルター | ¥64,794 | |
T | VW3A8120 | - | 1m | RJ45 | - | - | XNUMXつのドライブプログラミング構成を別のドライブに複製します | - | シンプルなプログラムローダー | ¥64,451 | |
U | VW3A31815 | - | - | - | - | - | - | - | コンジットエントリーキット | ¥20,570 | |
V | VW3A31816 | - | - | - | - | - | - | - | コンジットエントリーキット | ¥20,249 | |
W | VW3A1105 | - | - | - | - | - | - | - | グラフィック用語アダプター | ¥17,892 | |
K | VW3A1104R30 | - | 2.7m | (2)RJ45コネクタ | - | - | - | - | リモートLCDキーパッドケーブル | ¥12,624 | |
X | VW3A31852 | - | - | - | 568597 " | 0.9 " | ドライブを標準の35mmDINレールに取り付けます | 6" | ACドライブDINレールキット | ¥12,824 | |
Y | VW3A31101 | - | 10ft。 | - | 568588 " | 1" | ドライブから最大10フィートのキーパッドの取り付けが可能 | - | リモートキーパッドキット | ¥72,692 | |
I | VW3A9805 | - | - | - | 569045 " | 1.57 " | ユーザーがDINレールにマウントできるようにします | 5.67 " | 取付板 | ¥37,040 | |
Z | VW3G22101 | IP54 NEMA 12 | - | - | - | - | - | - | リモートキーパッド | ¥27,531 | |
A1 | VW3A1101 | IP54評価 | - | - | - | - | - | - | LCDグラフィックキーパッド | ¥43,696 | |
Z | VW3G22102 | IP65 | - | - | - | - | - | - | リモートキーパッド | ¥27,433 | |
B1 | VW3A1103 | IP65評価 | - | - | - | - | - | - | リモートマウントキットドア | ¥20,172 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- カーゴバーとフープ
- オートバイのリフトとプラウジャック
- ワイヤーウェイフィッティング
- デジタル温度スイッチ
- リベットプレゼンター
- 排水ポンプと下水ポンプ
- ストラップとタイダウン
- 配送ラベルとアクセサリー
- 冷凍試験装置
- 排水管洗浄装置
- PRECISION ダミートリム
- DYNALON じょうごポリプロピレンクリア
- ARLINGTON INDUSTRIES スクープシリーズケーブルエントランスプレート
- VULCAN HART レッグセット
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS マグナムビン輸送トラック
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 80 ニップル、直径 10 インチ、プレーンエンド
- MARATHON MOTORS 汎用モーター、単相、防滴、リジッドベース
- WESTWARD 交換用ブレード
- STA-KON リング端子
- PANDUIT 閉端圧着コネクタ