入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ACドライブDINレールキット |
深さ | 0.9 " |
演算 | ドライブを標準の35mmDINレールに取り付けます |
高さ | 6" |
UPC | 785901691952 |
幅(Width) | 568597 " |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 17.53 |
HSコード | 8504909550 |
プロダクト | モデル | のために使用される | ケーブル長 | ケーブルタイプ | 幅(Width) | 深さ | 演算 | 高さ | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VW3A31812 | - | - | - | - | - | - | - | コンジットエントリーキット | ¥8,538 | ||
VW3A31814 | - | - | - | - | - | - | - | コンジットエントリーキット | ¥20,060 | ||
VW3A31815 | - | - | - | - | - | - | - | コンジットエントリーキット | ¥20,570 | ||
VW3A31816 | - | - | - | - | - | - | - | コンジットエントリーキット | ¥20,249 | ||
VW3A31817 | - | - | - | - | - | - | - | コンジットエントリーキット | ¥20,448 | ||
VW3A1101 | IP54評価 | - | - | - | - | - | - | LCDグラフィックキーパッド | ¥43,696 | ||
VW3A1102 | - | - | - | - | - | - | - | LCDキーパッドリモートマウントキット | ¥38,143 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。