アイテム価格 | 棚 |
容量 | 220ポンド。 |
色 | グレー |
高さ | 2.5 " |
長さ | 44 " |
材料 | プラスチック |
測定単位 | 各 |
全体の高さ | 2.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 44 " |
全幅 | 27.5 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-rolp-3143-aps.pdf |
棚板素材 | プラスチック |
使用可能な長さ | 27.5 " |
使用可能な幅 | 40.5 " |
幅(Width) | 27.5 " |
船の重量(kg) | 11.25 |
HSコード | 8304000000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。