KNIPEX止め輪プライヤーセット
形式 | モデル | ヒントタイプ | ボア径用。 | 軸径用 | タイプ | Handle | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 春帰り | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 00 19 56 | 曲がってまっすぐ | 3/4 to 2-3/8" | 3/4 to 2-3/8" | 内部/外部 | プラスチックコーティング、外部へのスプリングリターン | 鍛造クロムバナジウム鋼 | 7.25 " | 有り | ¥32,801 | |
B | 9K 00 19 51 米国 | 固定の | 1 / 2〜1 "、3 / 4〜2-3 / 8" | 3 / 8〜1 "、3 / 4〜2-3 / 8" | 内部/外部 | プラスチックコーティング、Extのスプリングリターン | クロムバナジウム電気鋼 | 5-3/4, 8, 5-3/4, 8" | 有り | ¥31,418 | |
C | 9K 00 19 54 米国 | 固定の | 5 / 16〜1 / 2 "、3 / 4〜2-3 / 8" | 1 / 8〜3 / 8 "、3 / 4〜2-3 / 8" | 内部/外部 | プラスチックコーティング、Extのスプリングリターン | クロムバナジウム鋼 | 5-3/16, 6-3/4, 5, 6-3/4" | 有り | ¥32,159 | |
D | 9K 00 19 52 米国 | 固定の | 1 / 2〜1 " | 3 / 8〜1 " | 内部/外部 | プラスチックコーティング、Extのスプリングリターン | クロムバナジウム電気鋼 | 5-3/4, 5-3/16, 5-3/4, 5" | 有り | ¥28,428 | |
E | 9K 00 19 53 米国 | 固定の | 3 / 8〜1 / 2 "、3 / 4〜2-3 / 8" | 1 / 8〜3 / 8 "、3 / 4〜2-3 / 8" | 内部/外部 | プラスチックコーティング、Extのスプリングリターン | クロムバナジウム電気鋼 | 5-3/4, 8, 5-3/4, 8" | 有り | ¥29,382 | |
F | 9K 00 19 01 米国 | 鍛造クロムバナジウム鋼 | 1 / 2〜1 " | - | 内部 | プラスチックコーティング | 鍛造クロムバナジウム鋼 | 5.75 " | いいえ | ¥33,120 | |
G | 9K 00 19 02 米国 | 鍛造クロムバナジウム鋼 | - | 3/4 to 2-3/8" | 外部 | プラスチックコーティング | 鍛造クロムバナジウム鋼 | 4.25 " | いいえ | ¥38,284 | |
H | 00 19 57 | ストレート | 1/2 to 2-3/8" | 3/8 to 2-3/8" | 内部/外部 | プラスチックコーティング、外部へのスプリングリターン | 鍛造クロムバナジウム鋼 | 5-1/2 And 7-1/4" | 有り | ¥30,253 |
止め輪プライヤーセット
クニペックス リテーニング リング プライヤー セットは、内側および外側のリテーナ リングを溝付きシャフト、サークリップ、およびボアや溝付きシャフトのスナップ リングに取り付けたり取り外したりするために使用します。 これらのセットには、異なるジョー直径の 5254 つのリテーニング リング プライヤーと、ロック クリップ付きのナイロン ポーチが含まれています。 このセットの DIN 5256 B および DIN 0 D 認定プライヤーはクロムバナジウム鋼製で、疲労と過剰な握力を軽減するためにスプリングが内蔵されたプラスチックコーティングされたハンドル (一部のモデル) が付いています。 穴でのリングの滑りを軽減したり、小さな止め輪での精密な作業を目的としたこれらのプライヤーは、先端角度が 90 / 2 度の固定 / ベント / ストレート / ベント & ストレートチップを備えています。 これらのクニペックス プライヤーは、直径 3-8/XNUMX インチまでのシャフトや穴に使用できます。 Raptor Supplies さまざまなチップサイズのこれらのKnipex保持リングプライヤーセットを提供しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 車両ライトマウントとブラケット
- 消防および救助ファンの付属品
- ツール
- 壁と手すりの付属品
- アルミU字型チャンネルストック
- フードサービスの保管と輸送
- サンディングディスクとベルト
- シーブとプーリー
- 保管および輸送カート
- ソーラーパネルとアクセサリー
- GENERAL ELECTRIC ボルトオンサーキットブレーカ:TQDシリーズ
- PROTEAM 直立した掃除機
- BRADY 8220シリーズ、番号ラベル
- MILWAUKEE VALVE 20BBシリーズボールバルブ
- WATTS ミニ水圧レギュレーター
- WRIGHT TOOL 1-1/2 インチ ドライブ 12 ポイント標準インパクト ソケット
- MARTIN SPROCKET テーパブシュ付ローラチェーンスプロケット 歯先硬化 チェーン番号100
- GRAINGER ラックマウント
- GRAINGER 高視認性ベスト、メッシュポリエステル、ジッパー、ダブル、オレンジ
- WEG モーターフランジ、FF メトリック