入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 止め輪プライヤーセット |
ボア径用。 | 1 / 2〜1 " |
Handle | プラスチックコーティング |
ハンドルの色 | レッド |
ハンドルデザイン | プラスチックコーティング |
材料 | 鍛造クロムバナジウム鋼 |
個数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 5.75 " |
春帰り | いいえ |
先端角度(度) | 45 |
チップ径 | 0.049 " |
チップサイズ | 0.049 " |
ヒントタイプ | 鍛造クロムバナジウム鋼 |
タイプ | 内部 |
船の重量(kg) | 0.75 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 10.21 |
船幅(cm) | 20.4 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | ヒントタイプ | ボア径用。 | 軸径用 | タイプ | Handle | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 春帰り | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 19 56 | 曲がってまっすぐ | 3/4 to 2-3/8" | 3/4 to 2-3/8" | 内部/外部 | プラスチックコーティング、外部へのスプリングリターン | 鍛造クロムバナジウム鋼 | 7.25 " | 有り | ¥32,801 | ||
00 19 57 | ストレート | 1/2 to 2-3/8" | 3/8 to 2-3/8" | 内部/外部 | プラスチックコーティング、外部へのスプリングリターン | 鍛造クロムバナジウム鋼 | 5-1/2 And 7-1/4" | 有り | ¥30,253 | ||
9K 00 19 02 米国 | 鍛造クロムバナジウム鋼 | - | 3/4 to 2-3/8" | 外部 | プラスチックコーティング | 鍛造クロムバナジウム鋼 | 4.25 " | いいえ | ¥38,284 | ||
9K 00 19 51 米国 | 固定の | 1 / 2〜1 "、3 / 4〜2-3 / 8" | 3 / 8〜1 "、3 / 4〜2-3 / 8" | 内部/外部 | プラスチックコーティング、Extのスプリングリターン | クロムバナジウム電気鋼 | 5-3/4, 8, 5-3/4, 8" | 有り | ¥31,418 | ||
9K 00 19 52 米国 | 固定の | 1 / 2〜1 " | 3 / 8〜1 " | 内部/外部 | プラスチックコーティング、Extのスプリングリターン | クロムバナジウム電気鋼 | 5-3/4, 5-3/16, 5-3/4, 5" | 有り | ¥28,428 | ||
9K 00 19 53 米国 | 固定の | 3 / 8〜1 / 2 "、3 / 4〜2-3 / 8" | 1 / 8〜3 / 8 "、3 / 4〜2-3 / 8" | 内部/外部 | プラスチックコーティング、Extのスプリングリターン | クロムバナジウム電気鋼 | 5-3/4, 8, 5-3/4, 8" | 有り | ¥29,382 | ||
9K 00 19 54 米国 | 固定の | 5 / 16〜1 / 2 "、3 / 4〜2-3 / 8" | 1 / 8〜3 / 8 "、3 / 4〜2-3 / 8" | 内部/外部 | プラスチックコーティング、Extのスプリングリターン | クロムバナジウム鋼 | 5-3/16, 6-3/4, 5, 6-3/4" | 有り | ¥32,159 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。