アイテム価格 | ランプの読み込み |
調節可能な固定ストラップ | 有り |
アーチ形の | いいえ |
容量 | 1500ポンド。 |
色 | シルバー |
深さ | 78 " |
折りタイプ | 有り |
折りたたんだ高さ | 5 1 / 2 " |
折りたたんだ幅 | 16 1 / 2 " |
高さ | 5.5 " |
長さ | 6.5のフィート |
材料 | アルミニウム |
測定単位 | 各 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ramp-5077.pdf |
錆びにくい | 有り |
単輪容量 | 250ポンド。 |
展開時の高さ | 1 1 / 2 " |
展開時の幅 | 50 " |
UPC | 691215032148 |
幅(Width) | 16.5 " |
船の重量(kg) | 16.65 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 198.12 |
船幅(cm) | 41.91 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。