VESTIL PKG-CART 包装カート、300 ポンド容量、鋼材
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カート |
容量 | 300ポンド。 |
カートの色 | ブルー、イエロー |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | ポリオンポリ |
キャスタータイプ | (2) リジッド、(2) ロッキングスイベル |
キャスター幅 | 1 1 / 4 " |
色 | 青 |
終了 | パウダーコート |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 4" |
高さ | 37.13 " |
長さ | 38.19 " |
負荷容量 | 300ポンド |
材料 | 鋼 |
最大。 適合ストレッチラップ外径 | 11 " |
最大。 パレットワンド用ポリストラップ | 5 / 8 " |
最大。 ロール径 | 11 " |
最大。 ロール幅 | 26 " |
最大。 ストリング径 | 22 " |
最大。 結束ロール外径 | 22 " |
最大。 ストラッピングロール幅 | 6.25 " |
分。 互換性のあるストレッチラップ幅 | 26 " |
キャスター数 | 4 |
棚の数 | 2 |
ストラップロールコンパートメントの数 | 2 |
ストレッチラップコンパートメントの数 | 2 |
全体の高さ | 35.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 38.125 " |
全幅 | 28.125 " |
ポリストラップコンパートメントの幅 | 6 1 / 4 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-pkg-cart.pdf |
リアキャスター径 | 4" |
スチールストラップコンパートメントの幅 | 3 1 / 4 " |
UPC | 691215052825 |
杖の長さ | 55 " |
幅(Width) | 27.62 " |
船の重量(kg) | 95.85 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
PKG-カート-A | ¥383,637 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。