入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スキージこて |
ブレード材質 | ラバー |
ブレードタイプ | デュラソフト |
ブレード幅 | 0.205 " |
Handle | デュラソフト |
ハンドルデザイン | ねじ付き |
ハンドル径 | 1-1 / 4インチ |
ハンドルの長さ | 7.5 " |
長さ | 22 " |
タイプ | 調節可能 |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 26.92 |
船幅(cm) | 56.39 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
AKD18 | 18 " | ¥7,607 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。