アイテム価格 | フォーク トラック ピントル フック |
色 | ブラック |
高さ | 5 3 / 4 " |
ジョーオープニング | 1 3 / 4 " |
長さ | 6" |
吊り上げ能力 | 2000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
穴の数 | 4 |
均一なトレーラー容量 | 10000ポンド。 |
幅(Width) | 4 1 / 2 " |
で動作します | HOOK-BASE-32、HOOK-BASE-38、HOOK-BASE-44 |
船の重量(kg) | 4.5 |
船高(cm) | 14.61 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。