BUSSMANN ヒューズ 100a クラス
形式 | モデル | 定格電圧 | ボディ材質 | ボディスタイル | CLASS | 素子 | 割り込み定格 | 長さ | 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MV155F1DCX100E | 15,500 VAC | グラスファイバー | 円筒形 | E定格 | 単発講座 | 50VACで15,500kA | 21.75 " | 即効性の | ¥353,444 | |
B | JCH-3R | 2400 VAC | メラミン | 密閉された円筒形 | R定格 | デュアル | 80kA(非対称)50kA(対称) | 10 13 / 16 " | 時間遅延 | ¥363,899 | |
C | JCK-3R | 2540 VAC | グラスファイバー | 円筒形 | R定格 | デュアル | 80kA(非対称)50kA(対称) | 11 15 / 64 " | 時間遅延 | ¥271,103 | |
D | JDZ-100E | 8300 VAC | メラミン | 円筒形 | E定格 | デュアル | 80kA(非対称)50kA(対称) | 15.875 " | 時間遅延 | ¥263,965 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ハーネス
- LEDウォールパック
- 扇風機コイルヒーター
- フォーク
- ペイントシェーカー
- 棚と収納ラック
- プラグとレセプタクル
- コンジットとアクセサリー
- 電磁弁とコイル
- レースウェイとアクセサリー
- SUPCO 室内空気質モニター
- CHICAGO HARDWARE グラブフック
- DAYCO 自動Vベルト産業
- CST/BERGER ロッドレベリング
- SHURTAPE ガファーズテープ
- KETT TOOLS アーマチュア
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP 製作フィッティング 11-1/4 度。 エルボ、ガスケット×インロー
- SMC VALVES IFWシリーズ デジタルフロースイッチ
- TSUBAKI QD シリーズ溶接ハブ
- TSUBAKI MIUSシリーズ カムクラッチ