BUSSMANN MV155F1DCX100Eヒューズ100aクラスE定格Mv155vac
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
ボディ材質 | グラスファイバー |
ボディスタイル | 円筒形 |
CLASS | E定格 |
直径 | 3" |
素子 | 単発講座 |
ヒューズアンプ | 100 |
表示/非表示 | を示す |
割り込み定格 | 50VACで15,500kA |
長さ | 21.75 " |
拒否/非拒否 | 拒否しない |
速度 | 即効性の |
定格電圧 | 15,500 VAC |
船の重量(kg) | 5.45 |
船高(cm) | 14.73 |
船の長さ(cm) | 79.5 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8535100020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。