VESTIL PAL-21 ダブルシザーパレットプーラー、5000ポンド。 容量、3 インチジョー
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
アイテム価格 | パレットプーラー |
チェーンの長さ | 26.5 " |
閉じた高さ | 19 11 / 16 " |
閉じた幅 | 13.94 " |
色 | イエロー |
高さ | 19.69 " |
ジョーオープニング | 4" |
長さ | 2.75 " |
材料 | 鋼 |
最大。 顎の高さ | 2.75 " |
最大あごの開口部 | 4" |
測定単位 | 各 |
分。 側桁の高さ | 2 7 / 8 " |
チェーン全長 | 30 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-pal-21.pdf |
牽引能力 | 5000ポンド。 |
シザー番号 | 2 |
歯パッドの高さ | 2 3 / 4 " |
歯パッドの長さ | 3 7 / 16 " |
幅(Width) | 13.94 " |
船の重量(kg) | 11.25 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 6.99 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 分。 側桁の高さ | チェーン径 | 色 | 牽引能力 | シザー番号 | 歯パッドの高さ | 歯パッドの長さ | 100フィートあたりの重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAL-12 | 2 7 / 8 " | 5 / 16 " | イエロー | 5000ポンド。 | - | 2 3 / 4 " | 3 1 / 4 " | - | ¥17,364 | ||
PAL-14 | 1 3 / 7 " | 1" | シルバー | 5000ポンド。 | - | 1 1 / 2 " | - | - | - | 見積依頼
| |
PAL-16 | 2" | - | レッド | 6000ポンド。 | 1 | 2" | - | - | ¥18,078 | ||
パル-LP | - | - | イエロー | 5000ポンド。 | - | - | 3 1 / 2 " | - | ¥20,835 | ||
PPC-20 | - | 1 / 4 " | シルバー | 6000ポンド。 | - | - | - | 13ポンド。 | ¥22,091 | 見積依頼
| |
PPC-40 | - | 1 / 4 " | シルバー | 6000ポンド。 | - | - | - | 27ポンド。 | ¥20,851 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。