VESTIL PPC-40 グラブフック付きチェーン、40フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パレットプーラー |
鎖 | 1/4インチ |
チェーン径 | 1 / 4 " |
チェーンの長さ | 480 " |
チェーン素材 | 鋼 |
チェーンサイズ | 1 / 4 " |
色 | シルバー |
直径 | 0.25 " |
グラブフックの高さ | 3" |
グレード | グレード43 |
高さ | 0.25 " |
フック | 有り |
長さ | 480 " |
リンク内側の長さ | 0.25 " |
リンク内側の幅 | 0.25 " |
リンクの長さ | 1" |
リンクタイプ | ストレート |
リンク幅 | 1" |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
分。 ブレイクフォース | 6500ポンド。 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ppc-40.pdf |
牽引能力 | 6000ポンド。 |
安全な作業負荷 | 6000ポンド。 |
取引サイズ | 20 フィート チェーン フック付き |
タイプ | 鎖 |
100フィートあたりの重量 | 27ポンド。 |
溶接/溶接なし | 溶接した |
幅(Width) | 0.12 " |
船の重量(kg) | 12.6 |
船高(cm) | 0.64 |
船の長さ(cm) | 1219.2 |
船幅(cm) | 0.32 |
HSコード | 7315900000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 分。 側桁の高さ | チェーン径 | 色 | 牽引能力 | シザー番号 | 歯パッドの高さ | 歯パッドの長さ | 100フィートあたりの重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAL-12 | 2 7 / 8 " | 5 / 16 " | イエロー | 5000ポンド。 | - | 2 3 / 4 " | 3 1 / 4 " | - | ¥17,364 | ||
PAL-14 | 1 3 / 7 " | 1" | シルバー | 5000ポンド。 | - | 1 1 / 2 " | - | - | - | 見積依頼
| |
PAL-16 | 2" | - | レッド | 6000ポンド。 | 1 | 2" | - | - | ¥18,078 | ||
PAL-21 | 2 7 / 8 " | - | イエロー | 5000ポンド。 | 2 | 2 3 / 4 " | 3 7 / 16 " | - | ¥20,628 | ||
パル-LP | - | - | イエロー | 5000ポンド。 | - | - | 3 1 / 2 " | - | ¥20,835 | ||
PPC-20 | - | 1 / 4 " | シルバー | 6000ポンド。 | - | - | - | 13ポンド。 | ¥22,091 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。