VESTIL PAL-LP 薄型ダブルシザーパレットプーラー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パレットプーラー |
チェーンの長さ | 30 " |
閉じた高さ | 13 3 / 4 " |
閉じた幅 | 16.75 " |
色 | イエロー |
高さ | 13.75 " |
ジョーオープニング | 3 1 / 4 " |
長さ | 2" |
材料 | 鋼 |
最大。 顎の高さ | 2" |
最大あごの開口部 | 3.25 " |
測定単位 | 各 |
チェーン全長 | 30 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-pal-lp.pdf |
牽引能力 | 5000ポンド。 |
歯パッドの長さ | 3 1 / 2 " |
幅(Width) | 16.75 " |
船の重量(kg) | 10.8 |
船高(cm) | 34.93 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 42.55 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 分。 側桁の高さ | チェーン径 | 色 | 牽引能力 | シザー番号 | 歯パッドの高さ | 歯パッドの長さ | 100フィートあたりの重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAL-12 | 2 7 / 8 " | 5 / 16 " | イエロー | 5000ポンド。 | - | 2 3 / 4 " | 3 1 / 4 " | - | ¥17,364 | ||
PAL-14 | 1 3 / 7 " | 1" | シルバー | 5000ポンド。 | - | 1 1 / 2 " | - | - | - | 見積依頼
| |
PAL-16 | 2" | - | レッド | 6000ポンド。 | 1 | 2" | - | - | ¥18,078 | ||
PAL-21 | 2 7 / 8 " | - | イエロー | 5000ポンド。 | 2 | 2 3 / 4 " | 3 7 / 16 " | - | ¥20,628 | ||
PPC-20 | - | 1 / 4 " | シルバー | 6000ポンド。 | - | - | - | 13ポンド。 | ¥22,091 | 見積依頼
| |
PPC-40 | - | 1 / 4 " | シルバー | 6000ポンド。 | - | - | - | 27ポンド。 | ¥20,851 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。