VESTIL PAHT-L-1936 ポータブル調整可能スタンド、19 x 36 インチサイズ、ローエルゴデッキ
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
アイテム価格 | ローリング調整可能な作業プラットフォーム |
電池含む | いいえ |
容量 | 500ポンド。 |
キャスタータイプ | スプリング式スイベル |
色 | イエロー |
デッキタイプ | エルゴマット |
高さ | 8.75 " |
長さ | 38.5 " |
高さを下げた | 8 3 / 4 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 プラットフォームの高さ | 12 " |
測定単位 | 各 |
最小。 プラットフォームの高さ | 8.75 " |
足の数 | 4 |
プラットフォームの長さ | 36 " |
プラットフォームスタイル | 調節可能 |
プラットフォームの幅 | 19 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-paht-l-1936.pdf |
上げられた高さ | 12 " |
使用可能な長さ | 36 " |
使用可能な幅 | 19 " |
幅(Width) | 21.5 " |
船の重量(kg) | 23.4 |
船高(cm) | 22.23 |
船の長さ(cm) | 97.79 |
船幅(cm) | 54.61 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 足の数 | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | 使用可能な長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAHT-H-1924 | 4 | 24 " | 19 " | 24 " | ¥122,162 | ||
PAHT-H-1936 | 4 | 36 " | 19 " | 36 " | ¥129,107 | ||
PAHT-H-1948 | 6 | 48 " | 19 " | 48 " | ¥142,997 | ||
PAHT-H-2424 | 4 | 24 " | 24 " | 24 " | ¥126,322 | ||
PAHT-H-2436 | 4 | 36 " | 24 " | 36 " | ¥136,074 | ||
PAHT-H-2448 | 6 | 48 " | 24 " | 48 " | ¥152,289 | ||
PAHT-L-1924 | 4 | 24 " | 19 " | 24 " | ¥120,072 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。