VESTIL PAHT-H-1948 ポータブル調整可能スタンド、19 x 48 インチサイズ、ハイエルゴデッキ
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローリング調整可能な作業プラットフォーム |
電池含む | いいえ |
容量 | 500ポンド。 |
キャスタータイプ | スプリング式スイベル |
色 | イエロー |
デッキタイプ | エルゴマット |
高さ | 11.5 " |
長さ | 50.5 " |
高さを下げた | 11 1 / 2 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 プラットフォームの高さ | 15 " |
測定単位 | 各 |
最小。 プラットフォームの高さ | 11.5 " |
足の数 | 6 |
プラットフォームの長さ | 48 " |
プラットフォームスタイル | 調節可能 |
プラットフォームの幅 | 19 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-paht-h-1948.pdf |
上げられた高さ | 15 " |
使用可能な長さ | 48 " |
使用可能な幅 | 19 " |
幅(Width) | 21.5 " |
船の重量(kg) | 32.85 |
船高(cm) | 29.21 |
船の長さ(cm) | 128.27 |
船幅(cm) | 54.61 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 足の数 | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | 使用可能な長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAHT-H-1924 | 4 | 24 " | 19 " | 24 " | ¥122,162 | ||
PAHT-H-1936 | 4 | 36 " | 19 " | 36 " | ¥129,107 | ||
PAHT-H-2424 | 4 | 24 " | 24 " | 24 " | ¥126,322 | ||
PAHT-H-2436 | 4 | 36 " | 24 " | 36 " | ¥136,074 | ||
PAHT-H-2448 | 6 | 48 " | 24 " | 48 " | ¥152,289 | ||
PAHT-L-1924 | 4 | 24 " | 19 " | 24 " | ¥120,072 | ||
PAHT-L-1936 | 4 | 36 " | 19 " | 36 " | ¥128,161 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。