VESTIL OLA-4-42 デラックス オーバーヘッド ロード リフター、調整可能、4000 ポンド、ブルー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロードリフター |
調整可能なクリアランス高さ | 40 9/16 "、52 5/16"、64 1/16 " |
調整可能なフォーク幅 | 17 5/8 "から35/5" |
調整可能なフォーク幅外径 | 17 5/8 "から35/5" |
容量 | 4000ポンド。 |
色 | 青 |
フォークの高さ | 2" |
フォーク長 | 43.13 " |
フォーク幅 | 4" |
高さ | 87.88 " |
含まれています | フォーク幅は17 5/8インチから35 5/8インチまで調整可能 |
長さ | 48.19 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 87.88 " |
最大移動距離 | 23.5 " |
測定単位 | 各 |
最小 高さ | 64.38 " |
キャスター車輪数 | 車輪/キャスターなし |
開口部の高さ | 40 9/16 "、52 5/16"、64 1/16 " |
プラットフォームの長さ | 43.13 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 35.63 " |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ola-4-42.pdf |
引き込まれた高さ | 64 3 / 8 " |
幅(Width) | 40.12 " |
船の重量(kg) | 222.75 |
船高(cm) | 208.76 |
船の長さ(cm) | 122.71 |
船幅(cm) | 101.92 |
HSコード | 8426190000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | プラットフォームの長さ | 容量 | フォークの高さ | プラットフォームの幅 | 幅(Width) | フォーク長 | 高さ | 含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLA-2-42 | 43.13 " | 2000ポンド。 | 2" | 35.63 " | 40.12 " | 43.13 " | 87.88 " | フォーク幅は17 5/8インチから35 5/8インチまで調整可能 | ¥680,596 | 見積依頼
| |
OLA-2-36-DLx | 36 " | - | 1 1 / 4 " | 38 " | 39.75 " | 36 " | 65 11/16インチ、77 7/16インチ、89 3/16インチ、89.19インチ | フォーク幅は13インチから38インチまで調整可能 | ¥711,184 | 見積依頼
| |
OLA-2-42-DLx | 42 " | - | 1 3 / 4 " | 38 " | 39.75 " | 42 " | 65 11/16インチ、77 7/16インチ、89 3/16インチ、89.19インチ | フォーク幅は13インチから38インチまで調整可能 | ¥736,455 | 見積依頼
| |
OLA-4-36-DLx | 36 " | - | 1 1 / 4 " | 38 " | 39.75 " | 36 " | 65 11/16インチ、77 7/16インチ、89 3/16インチ、89.19インチ | フォーク幅は13インチから38インチまで調整可能 | ¥752,457 | 見積依頼
| |
OLA-4-42-DLx | 42 " | - | 1 3 / 4 " | 38 " | 39.75 " | 42 " | 65 11/16インチ、77 7/16インチ、89 3/16インチ、89.19インチ | フォーク幅は13インチから38インチまで調整可能 | ¥854,930 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。