KERN AND SOHN HFDM シリーズ高解像度クレーン スケール
形式 | モデル | 校正値 | 直線性 | 最小重量 | 読みやすさ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HFD 600K-1M | 0.2Kg | ±0.2kg | 4Kg | 200g | ¥144,585 | |
B | HFD 1T-4M | 0.5Kg | ±0.5kg | 10Kg | 500g | ¥142,394 | |
C | HFD 3T-3M | 1Kg | ±1kg | 20Kg | 1000g | ¥188,398 | |
D | HFD 6T-3M | 2Kg | ±2kg | 40Kg | 2000g | ¥230,021 | |
E | HFD 10T-3M | 5Kg | ±5kg | 100Kg | 5000g | ¥262,881 |
HFDMシリーズ高解像度クレーンスケール
KERN & SOHN HFDM シリーズの高分解能クレーン スケールは、クレーンやその他の吊り上げ装置から吊り下げられた荷重を測定するための優れた精度と精度を提供するスケールに最適です。 これらは、重量物運搬やマテリアルハンドリングを伴う製造、建設、物流業界で応用されています。 これらのスケールは、適切な負荷分散を確保し、過負荷を防止し、ワークフローを最適化することで運用効率を向上させます。 迅速かつ簡単に校正できる調整プログラム (CAL 機能) を備えており、複雑な調整を必要とせずに天びんの精度が最適化されます。 これらの体重計には充電式バッテリーパックが装備されており、頻繁にバッテリーを交換する必要がありません。 これらは、さまざまな操作設定の好みに応じて体重計に電力を供給するために、ユニバーサル電源アダプターと接続されています。 これらの HFDM シリーズ クレーン スケールは、測定される重量に基づいて適切な範囲に自動的に調整するトリプル レンジ バランス システムで動作し、荷重の大きさに関係なく信頼性の高い結果を保証します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 安全インターロックスイッチ
- エアペンシルグラインダー
- 足場ステージ
- ガントリークレーン
- エアフローキャプチャフード
- ラバー
- 機械加工用品
- アーク溶接機とプラズマカッター
- 直線運動
- コンクリート試験
- HUSKY ビームタイ
- HAYWARD YSシリーズYストレーナー、3インチ
- WINTERS INSTRUMENTS 農業用アンモニア圧力計、MNPT、1/4 "NPT、下部マウント、ステンレス鋼
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ハルクコンテナを備えたクリアビューユニット
- HOFFMAN ClimaguardシリーズWCHE14屋内熱交換器
- THOMAS & BETTS LT6FES01Wシリーズフレキシブルメタルコンジット継手
- VERMONT GAGE Chr X Goリバーシブルアセンブリ、赤
- MARTIN SPROCKET 06連標準ボアB形ミリローラチェーンスプロケット 2B-XNUMX チェーン番号
- IDEAL 交換用ブレード
- MORSE DRUM ハブ