KERN AND SOHN HFD 3T-3M クレーン バランス、最大 3000Kg。 計量、1000gの可読性
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
アイテム価格 | クレーンバランス |
電池 | 1V×12、23A型 |
バッテリーの充電時間 | 12の時間。 |
校正クラス | 3 |
校正値 | 1Kg |
桁サイズ | 30 mm |
デジタル表示 | 1000g |
タイプを表示します。 | LCD |
入力電圧 | AC110~240V |
直線性 | ±1kg |
最大。 周囲湿度 | 95% |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
最小周りの派遣社員。 | -10度C |
最小重量 | 20Kg |
電源 | 電源アダプタ |
製品データシート | kern-and-sohn-hfd-3t-3m.pdf |
読みやすさ | 1000g |
再現性 | 1Kg |
整定時間 | 2秒。 |
Units | Kg |
秤量 | 3000kg |
船の重量(kg) | 12 |
船高(cm) | 27 |
船の長さ(cm) | 27.5 |
船幅(cm) | 72.5 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 校正値 | 直線性 | 最小重量 | 読みやすさ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HFD 10T-3M | 5Kg | ±5kg | 100Kg | 5000g | ¥262,881 | ||
HFD 1T-4M | 0.5Kg | ±0.5kg | 10Kg | 500g | ¥142,394 | ||
HFD 600K-1M | 0.2Kg | ±0.2kg | 4Kg | 200g | ¥144,585 | ||
HFD 6T-3M | 2Kg | ±2kg | 40Kg | 2000g | ¥230,021 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。