PARKER 801シリーズ 低圧ホース
形式 | モデル | 破裂圧力 | 直径内ホース | 直径外のホース | マックス。 使用圧力 | 最小 曲げ半径 | 公称内径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 801-16-YEL-RL | 800 PSI | 1" | 32.5 mm | 1,4メガパスカル | 250 mm | 25 mm | ¥2,006 | 見積依頼
|
A | 801-8-YEL-RL | 1200のプサイ | 1 / 2 " | 19.8 mm | 300のプサイ | 125 mm | 12 mm | ¥877 | 見積依頼
|
A | 801-12-YEL-RL | 1200のプサイ | 3 / 4 " | 26.2 mm | 300のプサイ | 180 mm | 19 mm | ¥1,530 | 見積依頼
|
A | 801-10-YEL-RL | 1200のプサイ | 5 / 8 " | 23 mm | 300のプサイ | 150 mm | 16 mm | ¥1,213 | 見積依頼
|
A | 801-4-YEL-RL | 1400 PSI | 1 / 4 " | 12.7 mm | 350 psi | 65 mm | 6 mm | ¥615 | 見積依頼
|
A | 801-6-YEL-RL | 1400 PSI | 3 / 8 " | 15.9 mm | 350 psi | 75 mm | 10 mm | ¥765 | 見積依頼
|
801シリーズ、低圧ホース
Parker 801 シリーズ低圧ホースは、低圧油圧システム、潤滑ライン、燃料ライン、その他のさまざまな産業用および商業用途での流体移送に適しています。 合成ゴムのカバーが付いており、優れた耐久性と保護を実現します。 これらのホースは、極寒の条件でも確実に動作し、最低動作温度は -40 ℃です。これらのホースのチューブは、耐摩耗性と耐摩耗性に優れたニトリル製です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 耐候性ボックスカバー
- 地震安全装置
- オイル保護制御
- カラビナ
- 空気圧ブラストメディア
- ラボ機器
- ペイントミキサーシェーカーとアクセサリー
- ゴミ袋とライナー
- プラスチック
- テストポンプ
- WARN 電動ウインチを引く
- EVERPURE コーヒーフィルターシステム
- APPROVED VENDOR レデューサー、FNPTメタル
- USA SEALING ロッドストック、38000psi引張強度
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ビン付きルーバーパネル
- GENERAL PIPE CLEANERS Uカッター
- SPEARS VALVES CPVC 真のユニオン ボール バルブ レギュラー スタイル、ソケット エンド、EPDM
- SMC VALVES Vv3Kシリーズマニホールド
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E35サイズ CDSS改ウォーム減速機