PARKER 801-10-YEL-RL ホース、ホース内径 5/8 インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホース |
破裂圧力 | 1200のプサイ |
カバー材質 | 高性能合成ゴム |
ホースカラー | イエロー |
直径内ホース | 5 / 8 " |
直径外のホース | 23 mm |
マックス。 使用圧力 | 300のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 100度C |
最小 曲げ半径 | 150 mm |
最小動作温度 | -40度C |
公称内径 | 16 mm |
チューブ材質 | ニトリル |
モデル | 破裂圧力 | 直径内ホース | 直径外のホース | マックス。 使用圧力 | 最小 曲げ半径 | 公称内径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801-12-YEL-RL | 1200のプサイ | 3 / 4 " | 26.2 mm | 300のプサイ | 180 mm | 19 mm | ¥1,530 | 見積依頼
|
801-16-YEL-RL | 800 PSI | 1" | 32.5 mm | 1,4メガパスカル | 250 mm | 25 mm | ¥2,006 | 見積依頼
|
801-4-YEL-RL | 1400 PSI | 1 / 4 " | 12.7 mm | 350 psi | 65 mm | 6 mm | ¥615 | 見積依頼
|
801-6-YEL-RL | 1400 PSI | 3 / 8 " | 15.9 mm | 350 psi | 75 mm | 10 mm | ¥765 | 見積依頼
|
801-8-YEL-RL | 1200のプサイ | 1 / 2 " | 19.8 mm | 300のプサイ | 125 mm | 12 mm | ¥877 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。