PARKER 801-16-YEL-RL ホース、ホース内径 1 インチ
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホース |
破裂圧力 | 800 PSI |
カバー材質 | 高性能合成ゴム |
ホースカラー | イエロー |
直径内ホース | 1" |
直径外のホース | 32.5 mm |
マックス。 使用圧力 | 1,4メガパスカル |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 100度C |
最小 曲げ半径 | 250 mm |
最小動作温度 | -40度C |
公称内径 | 25 mm |
チューブ材質 | ニトリル |
船の重量(kg) | 126 |
モデル | 破裂圧力 | 直径内ホース | 直径外のホース | マックス。 使用圧力 | 最小 曲げ半径 | 公称内径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801-12-YEL-RL | 1200のプサイ | 3 / 4 " | 26.2 mm | 300のプサイ | 180 mm | 19 mm | ¥356,872 | |
801-10-YEL-RL | 1200のプサイ | 5 / 8 " | 23 mm | 300のプサイ | 150 mm | 16 mm | ¥357,852 | |
801-4-YEL-RL | 1400 PSI | 1 / 4 " | 12.7 mm | 350 psi | 65 mm | 6 mm | ¥427,462 | |
801-6-YEL-RL | 1400 PSI | 3 / 8 " | 15.9 mm | 350 psi | 75 mm | 10 mm | ¥400,012 | |
801-8-YEL-RL | 1200のプサイ | 1 / 2 " | 19.8 mm | 300のプサイ | 125 mm | 12 mm | ¥307,853 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。