VESTIL OLA-4-42-DLx デラックス オーバーヘッド ロード リフター、長さ 42 インチ、4000 ポンド。 容量
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロードリフター |
調節可能な高さ | 42 1/4インチ、54インチ、65 3/4インチ |
色 | 青 |
フォークの高さ | 1 3 / 4 " |
フォーク長 | 42 " |
フォーク幅 | 4" |
フォーク幅の範囲 | "13へ" 38 |
高さ | 65 11/16インチ、77 7/16インチ、89 3/16インチ、89.19インチ |
高さ | 89.19 " |
含まれています | フォーク幅は13インチから38インチまで調整可能 |
長さ | 50 " |
負荷容量 | 4000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 89.19 " |
最大移動距離 | 23.5 " |
最小 高さ | 65.69 " |
キャスターの数 | 車輪/キャスターなし |
全体の高さ | 65 11/16 "、77 7/16"、89 3/16 " |
プラットフォームの長さ | 42 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 38 " |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ola-4-42-dlx.pdf |
引き込まれた高さ | 65 11 / 16 " |
UPC | 691215133548 |
幅(Width) | 39.75 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | プラットフォームの長さ | 容量 | フォークの高さ | プラットフォームの幅 | 幅(Width) | フォーク長 | 高さ | 含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLA-2-42 | 43.13 " | 2000ポンド。 | 2" | 35.63 " | 40.12 " | 43.13 " | 87.88 " | フォーク幅は17 5/8インチから35 5/8インチまで調整可能 | ¥680,596 | ||
OLA-4-42 | 43.13 " | 4000ポンド。 | 2" | 35.63 " | 40.12 " | 43.13 " | 87.88 " | フォーク幅は17 5/8インチから35 5/8インチまで調整可能 | ¥800,455 | ||
OLA-2-36-DLx | 36 " | - | 1 1 / 4 " | 38 " | 39.75 " | 36 " | 65 11/16インチ、77 7/16インチ、89 3/16インチ、89.19インチ | フォーク幅は13インチから38インチまで調整可能 | ¥711,184 | 見積依頼
| |
OLA-2-42-DLx | 42 " | - | 1 3 / 4 " | 38 " | 39.75 " | 42 " | 65 11/16インチ、77 7/16インチ、89 3/16インチ、89.19インチ | フォーク幅は13インチから38インチまで調整可能 | ¥736,455 | 見積依頼
| |
OLA-4-36-DLx | 36 " | - | 1 1 / 4 " | 38 " | 39.75 " | 36 " | 65 11/16インチ、77 7/16インチ、89 3/16インチ、89.19インチ | フォーク幅は13インチから38インチまで調整可能 | ¥752,457 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。