VESTIL NEST-106 入れ子にできる積み重ね可能なラック、48 インチ x 42 インチのサイズ
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
アイテム価格 | モジュラースタッキングラック |
容量 | 4,000ポンド。 |
デッキ | スムーズ |
フォークアンダークリアランス | 3 1 / 4 " |
高さ | 58 " |
長さ | 46 " |
負荷容量 | 4000ポンド。 |
測定単位 | 各 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-nest-106.pdf |
ラックタイプ | 積み重ね可能な |
使用可能な高さ | 48 " |
使用可能な長さ | 42 " |
使用可能な幅 | 49 " |
幅(Width) | 57 " |
船の重量(kg) | 110.25 |
船高(cm) | 147.32 |
船の長さ(cm) | 116.84 |
船幅(cm) | 144.78 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。