VESTIL NEST-215 相互に入れ子にできる積み重ね可能なラック、スムーズなデッキ、60 インチ x 42 インチのサイズ
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
アイテム価格 | モジュラースタッキングラック |
アセンブリ | 組み立て |
容量 | 4,000ポンド。 |
色 | 青 |
デッキ | スムーズ |
フォークアンダークリアランス | 3 1 / 4 " |
高さ | 58 " |
長さ | 46 " |
負荷容量 | 4000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
ベイの数 | 1 |
全体の深さ | 47 " |
全体の高さ | 58 " |
全幅 | 68 1 / 2 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-nest-215.pdf |
ラックタイプ | 積み重ね可能な |
使用可能深さ | 42 " |
使用可能な高さ | 48 " |
使用可能な長さ | 42 " |
使用可能な幅 | 61 " |
幅(Width) | 69 " |
船の重量(kg) | 122.4 |
船高(cm) | 147.32 |
船の長さ(cm) | 116.84 |
船幅(cm) | 175.26 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。