VESTIL MG-CP-36-2 モジュラー ガード、システム コーナー ポスト 2 レール、イエロー
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
アイテム価格 | 投稿終了 |
色 | イエロー |
コンポーネント | 取り付けコーナーポスト |
高さ | 36 " |
長さ | 7.625 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
取り付け穴の数 | 4 |
全体の深さ | 40.12 " |
全体の高さ | 36 " |
全体の長さ(Overall Length) | 40.12 " |
全幅 | 6" |
製品データシート | ヴェスティル-rp-mg-cp-36-2.pdf |
レールタイプ | ダブル |
厚さ | 0.88 " |
UPC | 691215028264 |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 24.3 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 19.37 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | コンポーネント | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
MG-CP-36-1 | 取り付けコーナーポスト | 6" | ¥54,910 | ||
MG-SP-36-1 | ストレートポストの取り付け | 18 " | ¥35,217 | ||
MG-SP-36-2 | ストレートポストの取り付け | 18 " | ¥47,751 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。