VESTIL MG-SP-36-2 モジュラーガード、ストレートポスト 2 レール、イエロー
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
アイテム価格 | 投稿終了 |
色 | イエロー |
コンポーネント | ストレートポストの取り付け |
高さ | 36 " |
長さ | 7.312 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
取付板穴径 | 7 / 8 " |
取付板の長さ | 6" |
取付板厚さ | 1 / 4 " |
取付板幅 | 7 5 / 8 " |
取り付け穴の数 | 4 |
全体の深さ | 40.12 " |
全体の高さ | 36 " |
全体の長さ(Overall Length) | 40.12 " |
全幅 | 18 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-mg-sp-36-2.pdf |
レールタイプ | ダブル |
厚さ | 0.88 " |
幅(Width) | 18.75 " |
船の重量(kg) | 22.05 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 18.57 |
船幅(cm) | 47.63 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | コンポーネント | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
MG-CP-36-1 | 取り付けコーナーポスト | 6" | ¥109,061 | ||
MG-CP-36-2 | 取り付けコーナーポスト | 6" | ¥144,916 | ||
MG-SP-36-1 | ストレートポストの取り付け | 18 " | ¥69,948 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。